サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板2.54mmピッチ端子付き基板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37593963
品番
CPU-110A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,190
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
両面
穴径(Φmm)
0.9
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
115×165
端子構造
2.54mmピッチ36ピン両面金メッキ
仕上処理
ハンダ
パターン
ICパターン(IC16P20コ)
適合コネクタ
KEL W4640-072-141 T4640-072-041