サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板Arduino用ユニバーサル基板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
板厚(mm)
1.6
仕上処理
スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/部品面シルク(白)
付属品
接続用コネクタ(6ピン×2、8ピン×2)
注文コード
37594295
品番
UB-ARD01
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
板厚・仕上処理・付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
付属品
接続用コネクタ(6ピン×2、8ピン×2)
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
53.34×68.58
仕上処理
スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/部品面シルク(白)
穴径(Φmm)
0.9
パターン
ドットパターン
特性
オープンソースのマイコン基板「Arduino」と同サイズのユニバーサル基板です。 コネクタ位置をArduinoに合わせていますので、ずれることなくArduinoに装着できます。 コネクタの各ピンの信号名をシルク印刷で表記しています。 はんだ付けがしやすい大きなランドを採用しています。 接続用コネクタが付属しています。このコネクタは、基板取り付け時の高さが基板面から12.7mmのものを採用しているので、Arduinoに装着した時も本製品とArduino上の部品が干渉することはありません。