サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板Arduino用ユニバーサル基板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
板厚(mm)
1.6
仕上処理
スルーホールハンダ、両面レジスト(白)/部品面シルク(黒)
付属品
※接続用コネクタは付属していません。別途お買い求めください。
注文コード
37594322
品番
UB-ARD02WH
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
板厚・仕上処理・付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
付属品
※接続用コネクタは付属していません。別途お買い求めください。
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
53.34×101.6
仕上処理
スルーホールハンダ、両面レジスト(白)/部品面シルク(黒)
穴径(Φmm)
0.9
パターン
ドットパターン
特性
オープンソースのマイコン基板「Arduino MEGA(アルドゥイーノ メガ)」と同サイズのユニバーサル基板です コネクタ位置をArduino MEGAに合わせていますので、ずれることなくArduino MEGAに装着できます。 コネクタの各ピンの信号名をシルク印刷で表記しています。 はんだ付けがしやすい大きなランドを採用しています。 白レジストなので照明・イルミネーションのシールドに最適です。 通常の「Arduino」にもご使用いただけます。