ユニバーサル基板Mini USB用変換基板(コネクタ実装済み)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37594444 品番CK-36
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

USB mini-Bタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。
USB mini-Bタイプコネクタが実装済みです。
メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。
コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。
コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。

種類両面 ピッチ(mm)2.54 穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)26×16 付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本 仕様Vカット済み3枚続き 仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37594444
2021-05-04
用途:
マイクアンプの電源用に外部からUSBで供給するため。
サービス業

写真や商品の記述では分からなかったが、独立した3つの基板が送られて来た。何か得をした気持ちになる。ケース(シャーシ)への取付に苦労するが、自分でコネクタを基板に実装する事を思うと随分助かる。

対象商品:
37594444
2016-05-14
用途:
自作計測装置

説明にはありませんが3個セットです。
必要な個数は3個なのに、説明になかったから3個注文したら結果的に9個も届くことになり6個は無駄になりました。
商品説明は正しくしていただきたいので大いに不満です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする