ICB-053 シール基板 サンハヤト 37594557

ICB-053 シール基板 サンハヤト 37594557
ICB-053 シール基板 サンハヤト 37594557

シール基板

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚ピッチ(mm)2.54種類片面板厚(mm)0.1注文コード37594557品番ICB-053
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。
ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。
回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。
ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。

種類片面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)0.1基板寸法(縦×横)(mm)50×100仕上処理金フラッシュパターンチップCRパターン/2種類、チップTr/3種類(0.95/1.5/4.6mmピッチ)を2.54mmに変換
注意
※小さく曲げると折れますのでご注意下さい。
※コネクタによっては使用できない場合があります。
※小さく曲げると折れますのでご注意下さい。※コネクタによっては使用できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37594602
2023-01-02
用途: プリント基板のランド剥がれ補修
製造業

プリント基板のコンデンサ打ち替えの際、ランドが剥がれてしまったのでシール基板を切り出して補修しました。
接着は変性シリコーン接着剤で行い、その後ハンダ付けしましたが、バッチリ修復できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする