SWH-14 ラッピング端子 サンハヤト 37596465

SWH-14 ラッピング端子 サンハヤト 37596465
SWH-14 ラッピング端子 サンハヤト 37596465
SWH-14 ラッピング端子 サンハヤト 37596465

ラッピング端子

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法L(mm)17
内容量1袋(20個)注文コード37596465品番SWH-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥770

ラッピングポストに最適です。
パターンにハンダ付け後ラッピングします。
クリック付ですので作業性に優れ同じ高さで固定できます。

メッキニッケル下地金メッキ穴径(Φmm)(基板)1.0材質リン青銅(0.635mm)寸法L(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37596492
2016-04-21
用途: 基板の端子に

基板の穴に対して小さいので、挿入はやりやすいが、その反面固定してまっすぐにするのがやりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする