ラッピング端子

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 材質リン青銅(0.635mm) 注文コード37596474 品番SWK-17
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

ラッピングポストに最適です。
パターンにハンダ付け後ラッピングします。
ラッピング以外にもチェック端子としても応用できます。

メッキニッケル下地金メッキ 穴径(Φmm)(基板)1.0 材質リン青銅(0.635mm) 寸法L(mm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37596492
2016-04-21
用途:
基板の端子に

基板の穴に対して小さいので、挿入はやりやすいが、その反面固定してまっすぐにするのがやりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする