バーコンでふさがっていてバーエンドミラーが使えないので別のゴムバンド式を使っていましたがどこに付けても見えにくい。ってことでこいつをエンド付近に斜め下向きで装着。バーテープの上からなのでそのままでは当然入りません。片側のネジを外して結束バンドで固定してバッチリ!この長すぎないフレキシブルアームが当方の目的に絶妙にマッチしました!
「フレキシブル」と言いながら支柱の角度はほぼ変えられません。ただし、広角ミラーのため、角度を変えなくても、広い範囲が確認できます。この値段で安全に資するのであれば、お買い得です。
市街地の道路脇を走るので 車の確認に
思った以上に広角なので遠近感はとれません、無いよりはマシかなぁと
値段も値段なので 付けてて損は無し
見栄えもさほど気にならない大きさです
子供の顔が見えるようにつけています。
湾曲してるのである程度どの角度からでも見えるのがいい具合です。
ただフレキシブルの部分はそれほど柔軟性・保持性がないので取り付けは一工夫必要でした。
他の方のレビューにある様にアームが思っていたよりも短いです(アームの長さ約6cm)車やバイクを運転する人から見るともっと後方を見たくなりますが値段なりの商品です。
より後方の安全を確認したい方はアームが長い金属性のミラーが良いと思います。
いくら固定しても自然に動いてしまい使い物になりませんでした。返品させていただき、返金手続きもしていただきました。モノタロウさんは、良心的です。
他の方のレビューにある様にアームが思っていたよりも短いです(アームの長さ約6cm)車やバイクを運転する人から見るともっと後方を見たくなりますが値段なりの商品です。
より後方の安全を確認したい方はアームが長い金属性のミラーが良いと思います。