初めて本製品を購入してみたが、チューブに加えてリムバンド迄セットされており、しかも2本組み、コストパフォーマンスは大変高い。タイヤは柔らかめの印象で、交換は容易であったが、耐久性は今後の使用で確認してゆくことになる。
・お蔭様で市販に比べ安く手に入り、後輪も含めて興味もありながら交換できました。
・チューブが少し27インチにしては長めかなと思いながらうまくタイヤの中にだぶつくチューブを丁寧に全体に散らしながら、そしてチューブのインナーをリムに合わせながら収納し、空気を入れて試乗したところ何故か一か所ごとんとタイヤが地面に反発する箇所があり、再度チューブのたるみを修正したところOKとなりました。まあ、チューブが配送の時にタイヤの中に拡げてあれば、平らなチューブよりもマシかなーとも思いましたし、はじめ自分がチューブに空気を仮に少しいれてからタイヤに収納すればよかったかなーとも思いました。
タイヤを新しくしたことペダリングも軽くなり走行しやすくなりました。
チューブもセットで大変お買い得だと思います。
特に問題なく、普通のタイやセットです。品質がとりわけよいとも思いませんが、普通の感覚だと思います。ノーブランドより信頼できると思っての購入選択です。DIY目的で個人での購入もよいですね。
以前は 1-1/4の太さでした。細くて路面の凹凸を拾いやすいので、少し太い物を探していました。バルブの不具合のためか、空気もすぐに抜けてしまうので、国内メーカーの物を選びました。
リピート購入です。リムフラップやチューブまで一式セットになっているので面倒が無くて良い。組付け時の問題もなし。使った人からも乗り心地や安心感が交換前より良くなったと喜ばれました。
「タイヤチューブセット 黒」をマイページのお気に入りへ追加しました。