曜日別特売
CM2WL40-10JJZ CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WL40) SMC 37603782

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WL40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個クッション(-) ラバークッションストローク(mm)10注文コード37603782品番CM2WL40-10JJZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,550
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドストローク(mm)10形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(JJ) ナイロンターポリン(両側)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする