※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーフロン専用下塗リ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード37604594 品番カラーフロン10G・10F専用下塗
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

豊富なカラーで調色可能。耐熱塗料の常識を変える約600色もの調色を可能に。
選べる2種類の光沢。美しいツヤ有、落ち着いた半ツヤの2種類の光沢からお選びいただけます。
熱温度200℃で、加熱後も変色や退色がなく長時間鮮やかな色調を維持 。

グレー 特性耐熱 仕様ツヤ消 耐熱温度(℃)200 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする