脱酸素剤(セキュール(R))

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード37605102 品番AP-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セキュールは包装の中を容易に脱酸素状態-新鮮空間-にします。
セキュールが創り出す新鮮空間は、食品工業だけでなく、生鮮野菜・衣類・精密機械・薬品などにも広く用いられています。
金属・精密機器などの錆やカビを防ぎます。
衣類・毛皮、美術品の虫害、カビの発生を防ぎます。
医薬・化学品などの酸化を防止します。
APタイプは、水気の少ない商品用です。

用途
食品のカビの発生防止、酸化・変色の防止、香味・栄養の保持、虫害の発生防止。
金属・精密機器などの防錆・防カビ。
衣類・毛皮、美術品の虫害、カビ防止。
医薬・化学品などの酸化防止。
仕様開封後放置可能時間:4時間 寸法(mm)40×35 タイプ自力反応タイプ(中低水分用) 吸収量(酸素)50cc アズワン品番2-3111-01 有効期限6ヶ月

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37605111
2016-05-25
用途:
真空シールの時の脱酸として
その他業種

満足しています

対象商品:
37605111
2016-08-10
用途:
農業6次化
遠藤農園 様 (農・林・水産業)

パック製品に同梱し鮮度を保っています

1人が参考にしています
対象商品:
37605102
2015-11-23
用途:
乾物の袋詰め
吉又商店 様

物はいいかもしれないが価格が高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする