ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 散水・かん水資材
ハタヤリミテッドの 散水ノズル
ハタヤリミテッドの 散水ノズル本体
レバーノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37605145
品番
LN-1
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合本体
SLA-40P/SSA-20PA
材質
アルミダイキャスト
適合ホース外径(Φmm)
17〜20
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
長さ(mm)
184
質量(g)
250
トラスコ品番
360-3504