※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

125C-BG-N 125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ 37605346 125C-BG-N 125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ 37605346

125型 青銅製グローブバルブ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37605346 品番 125C-BG-N
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 呼び圧力125 形状ストレート 材質(本体)青銅CAC 使用温度範囲(℃)120以下 寸法L(mm)44 寸法H(mm)67 最高使用圧力(MPa)1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気 接続方式Rc 寸法D1(mm)48 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)DRアロイ 材質(ボンネット)C3771BD 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス125 バルブ種類グローブバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37605373
2017-06-07
用途:
屋外の水道管の中間の開閉
農・林・水産業

凍結にも強いようで、耐久性が高く、密閉性に優れています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする