東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの グローブバルブ
125型 青銅製グローブバルブ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37605373
品番
125C-BG-N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
125
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC
使用温度範囲(℃)
120以下
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
99
最高使用圧力(MPa)
1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気
接続方式
Rc
寸法D1(mm)
70
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
DRアロイ
材質(ボンネット)
C3771BD
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
125
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材