150型 青銅製リフトチェッキバルブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37605827 品番 150E-BN-N
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力150型 形状ストレート 材質(本体)青銅CAC 使用温度範囲(℃)120以下 寸法L(mm)53 寸法H(mm)28 最高使用圧力(MPa)1.6/120℃以下の静流水(ポンプ加圧式)、1.0/120℃以下の飽和蒸気 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(フタ)C3771BE 材質(弁体)CAC 面間寸法(mm)53 クラス150 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC バルブ種類チェッキバルブ
注意
※水平配管・正立のみ使用可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37605836
2015-03-03
用途:
水道工事

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする