東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
150型 青銅製リフトチェッキバルブ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37605872
品番
150E-BN-N
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
150型
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC
使用温度範囲(℃)
120以下
寸法L(mm)
119
寸法H(mm)
67
最高使用圧力(MPa)
1.6/120℃以下の静流水(ポンプ加圧式)、1.0/120℃以下の飽和蒸気
接続方式
ねじ込み形
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(フタ)
C3771BE
材質(弁体)
CAC
面間寸法(mm)
119
クラス
150
接続形状
Rc
材質(弁箱)
CAC
バルブ種類
チェッキバルブ
注意
※水平配管・正立のみ使用可
商品豆知識
配管工事を支える補助部材