マレブル JIS10Kタイプ 玉形弁(ねじ込み)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37605915 品番M10K SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 接続方式ねじ込み形玉形弁(内ねじ) 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(220℃以下の重油・作動油)、0.98(300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス) 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 形状ストレート 質量(kg)1.5 タイプユニオンボンネット 種類玉形弁 寸法L(mm)90 寸法H(mm)155 適合規格JV4-4 寸法D(mm)100 ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 材質(弁箱)FCD-S 呼び圧力10K 材質(弁棒)SUS403

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37605915 M10K SG 37073477 M10KSG-25A 日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業 日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業 1個 9,498 税込10,448 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする