呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
接続方式ねじ込み形玉形弁(内ねじ)
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(220℃以下の重油・作動油)、0.98(300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス)
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
形状ストレート
質量(kg)3.5
タイプユニオンボンネット
種類玉形弁
寸法L(mm)120
寸法H(mm)190
適合規格JV4-4
寸法D(mm)120
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力10K
材質(弁棒)SUS403