曜日別特売
53303 キャブレタークリーナー泡タイプ LAVEN(ラベン) 37606852

キャブレタークリーナー泡タイプ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード37606852品番53303
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

気化器内のワニス、ガム質・スラッジ汚れなどを落とす特殊洗浄剤。強力な洗浄力でキャブレターの作動を円滑にします。
エンジンの回転をスムーズにし、パワーをアップ/燃焼効率の低下の原因をカット。
倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
注意
※作業前にゴムパッキンを外し使用のこと
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37606852
2022-12-04
用途: 汚れ落とし
その他業種

パソコンがウイルスで使えないのでスマホから書きます
油汚れが綺麗にとれます。

対象商品 : 37606852
2022-03-28
用途: エンジンの油脂除去
アーチャー企画サービス業

シッカリと油脂汚れが除去されるので、重宝している、特に変える必要も感じないので、安く買える時にまとめ買いするに限る。

対象商品 : 37606852
2020-12-22
用途: キャブレターのオーバーホール
サービス業

ものすごく汚れを落とすことができます。使用した後はパーツクリーナーなどで清掃した方が良いと思います。

対象商品 : 37606852
2020-12-16
用途: キャブレターの清掃
その他業種

泡タイプか普通のタイプか迷いましたが、泡切れ(?)も良く、使いやすかったです。

2020-09-22
用途: オートバイのメンテナンス

ヤマハのキャブクリーナーより低価格で品質はほぼ一緒と評判を聞いて購入しました。洗浄効果に関しては違いは分かりませんが確実にキャブクリーナの役割は果たしてくれます。

対象商品 : 37606852
2020-06-23
用途: キャブのOH
花田機工サービス業

うん、これ凄い!
2年放置したランマーのキャブレターを見事復活させました( ´ ▽ ` )ノ
パッキン系は炒めるので要注意です!

1が参考にしています
対象商品 : 37606852
2020-08-29
用途: キャブレター清掃用として
農・林・水産業

田植え機のキャブ清掃用に、ヤマハのキャブレタークリーナー泡タイプより価格の安いLAVENの商品を購入しました、まだ未使用です。

対象商品 : 37606852
2020-03-25
用途: キャブレター等のメンテナンス時
アーチャー企画サービス業

商品ラベルが、新しいデザインに代わっていた。
汚れをしっかり除去してくれるので助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする