曜日別特売
51103 耐熱ワックス LAVEN(ラベン) 37607105

耐熱ワックス

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(180mL)注文コード37607105品番51103
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

マフラー、エキゾーストパイプ、クロームメッキ、エンジンなど、高温のために劣化し光沢を失った塗装部分に、光沢と防錆効果を与えます。

用途エンジン/マフラー/エキゾーストパイプ/クロームメッキなど、高温部の劣化防止に/雨天走行前の処理で効果を発揮。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-28
用途: CT110 メンテ
サービス業

エンジンやマフラー本体/ガード等の高温箇所に使用。塗布/タオル拭き伸ばし後サラっとしており、防錆/防汚効果の持続も良くリピ購入。パーツ外しフローリング室内で施工した際は、空気中に舞った微量ワックスが養生外に付着し、靴下で歩いて滑って転ぶ位ツルツル。施工場所注意

1が参考にしています
対象商品 : 37607105
2022-10-17
用途: バイクのエキゾーストパイプに使用
ぎょうざの満洲 江坂工場製造業

今の所、これを越える製品は無いと思う 他の製品も
使ったがこれ以上のモノには出会えていない

2が参考にしています
対象商品 : 37607105
2021-12-26
用途: エキパイ磨き後の保護
不動産業

4気筒ステンレス無垢のエキパイが高熱で表面が酸化しており、金属磨きで錆落としを行いました。中々大変な作業です。この仕上げには、耐熱ワックスが不可欠。満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 37607105
2021-06-21
用途: ゼファー750のエンジン保護に
農・林・水産業

・エンジンに白い錆が発生し除去していから耐熱スプレー後にワックスに切り替えて継続して塗ってエンジン保護しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37607105
2021-03-01
用途: バイク整備
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

CB1300に使用。ヨシムラ・ステンマジックを使用後に使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 37607105
2019-10-30
用途: バイク用

バイクのマフラーとエンジンに使うため、購入しました。マフラーは効果はあまりわからないけど、エンジンには綺麗に黒くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 37607105
2019-07-03
用途: バイクのエンジン、マフラーの艶だし、汚れ、錆防止
卸売・小売業

実用に耐える耐熱ワックスは今の所これしか知らない。
非常に良いものだと思う。

対象商品 : 37607105
2019-02-14
用途: バイクのマフラーのメンテ

いつもバイクのマフラーのエキパイの焼けすぎ防止とマフラー全体のつや出しに使っています、
タオルにスプレーして、ふくだけで綺麗になるので簡単です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする