TUF-100 PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業 37608812

TUF-100 PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業 37608812
TUF-100 PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業 37608812

PTFEチューブ(1m巻き)

(75件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)13
内径(Φmm)11
内容量1巻(1m)注文コード37608812品番TUF-100
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。
耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。

内径(Φmm)11外径(Φmm)13肉厚(mm)1.0材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応常用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
注意
※内径の公差が「±0.2mm」になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: しまった、板厚0.5mmだ
建設業・工事業

外径を指定し、内径を確認しなかったこちらのミス。板厚が0.5mmしかない。柔らかくて良い、という向きもあるかもだが、小さいRで曲げると簡単に折れる。折れたら最後、その折り癖を完全に取る事は出来ない。

1が参考にしています
2025-02-27
用途: 機械修理

そんな長さはいらないので手ごろな長さ、種類のが多く重宝する

対象商品 : 37608636
2022-12-08
用途: 3Dプリンターのフィラメント送出用チューブ

3Dプリンターのフィラメント送出用チューブ用に使っています。問題無く利用できます。

5が参考にしています
対象商品 : 37608715
2023-01-30
用途: 装置メンテナンス時の工具として
製造業

思っていた通りの製品で自作工具に使用する予定、実際に使ってみて問題なければ再購入も検討しています。

対象商品 : 37608663
2022-11-04
用途: エンジンオイルの上抜きチューブとして

エンジンオイルをオイルゲージの穴から抜くために買いました。
結果は期待どおりで程よい硬さと柔軟性でした。

3が参考にしています
対象商品 : 37608706
2022-05-03
用途: メンテナンス
製造業

車のエンジンオイルの上抜き用に昨年末にPFAチューブを購入しました。しかし、少し柔らかく扱いづらかったので、今回PTFEチューブを購入しました。同じ肉厚でも強度があり、非常に使いやすいので気に入っています。

3が参考にしています
対象商品 : 37608663
2022-08-29
用途: オイルチェンジャーのホース
卸売・小売業

オイルチェンジャーの交換用ホースとして使用しています、外径5mmがベストなので肉厚1mmだと内径が3mmしか無く、オイルの吸い込みが悪く使えません、内径4mmで肉厚が0.5mmだと折れやすい為、中にステンレスの針金を通して強度を増して使用しています。肉厚0.5mmで強度を求めるのは難しいでしょうか?

対象商品 : 37608593
2022-08-03
用途: 基板上に配線を追加するときに使用。今までは収縮チューブを使っていましたが、このPTFEチューブを探していて、モノタロウさんの配信メールで見つけ購入しました。
ファクタ-株式会社

収縮チューブより、堅く熱で溶けたり穴があかないので、配線の追加にはBESTです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする