2G シリカゲル 鳥繁産業 37610456 2G シリカゲル 鳥繁産業 37610456

シリカゲル

(190件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 37610456 品番 2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。

規格2g 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 寸法(mm)約40×50 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上) pH値5.5 用途食品の鮮度維持に。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:358
RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 190
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
乾燥が必要な品物の保存

弊社では頻繁に使うものではないので、少量で使い勝手が良いです

1人が参考にしています
2026-02-28
用途:
小さいネジ類や電気部品類の整理保管
山田通信設備 様

1gの小さいのを利用しています。
小分け袋で整理保管するときに、便利で毎回利用しています。

対象商品:
37610465
2026-02-10
用途:
グラノーラの乾燥剤として
房丸 様 (農・林・水産業)

デザインが他社と比較して主張していないので目立たなくて重宝しています。

2026-02-24
用途:
食卓テーブル常備の海苔密閉容器内 乾燥

石灰では直ぐにシケるのでシリカゲルを探していた、ドラッグストアでも取り扱っていたが量が少ない。もう1−2サイズ大きい方が扱いやすいかも

2026-02-22
用途:
食品をパッケージする時に中に一つ入れています。
卸売・小売業

一度に全て使わないので、パッケージがジップロックになっているとよりいいなと思いました。商品は普通にいいものです。

2025-11-24
用途:
焼き菓子の包装作業
医療・福祉・介護関連業

丁度よいサイズ感。個包装には重宝しています。焼き菓子の湿気対策にも役立っています。

2025-09-14
用途:
お菓子の湿気とり
農・林・水産業

若干湿気たせんべいの復元に使えるかやってみました。
密封袋で数日、それなりにせんべいが復元しました。
結構たくさんのシリカゲル使用します。
あんまりひどくしけったせんべいはダメでしょう。

1人が参考にしています
2025-12-09
用途:
焼き菓子の包装時に使用
その他業種

探していたサイズ。個包装に使いやすい。価格が手頃。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする