漏れがあったため大きな修理をする前に使ってみました。オイル漏れは確かに止まり満足しています。耐久性やその後の効果は経過を見たいと思います。
添加して約400km走りました。日に日に漏れが少なくなっています。
これで完全に漏れが止まれば素晴らしい商品だと思います。
マニュアルミッションからオイル漏れが有り使ってみたら止まりました、案外直ぐに効果が出ます、値段も安いですしこれからも使用したいと思います。
二輪車 KAWEASAKI W3ノプライマリー側のシールが悪くチェーンが濡れてオイルが飛び散っていましたが・・・・
これを入れてツーリングに出かけて帰って来てみると・・・・ピタッ!と漏れが止まっておりました。シール交換の手間がはぶけました。ありがたい!
またスズキキャリートラック4WDのリアデファレンシャルもシャフト付け根からギアオイルが漏れて飛び散っていました。
車検の際にシール交換をすすめられましたが、この添加剤をチューブ半分(1L対応)入れギアオイルをついでに交換しましたところ、こちらもピタッと止まりました。
すばらしい!
シャフトのオイルシールよりギアオイルが洩れていたがこのリークストップを添加したところ洩れが無くなりました、今後持続性を確認していきます。