※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2B100)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)254 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード37616075 品番CNA2B100-254-D
参考基準価格(税別)¥93,610 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類など42種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)254 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする