スプレーホース

(14件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37618077 品番 8.5Φx50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

柔軟性があり操作性に優れております。
耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。
耐久性に優れています。

長さ(m)50 ヤマブキ 用途農業噴霧用 仕様ISO金具付 材質軟質ポリ塩化ビニル 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)14.6 破壊圧力(MPa)16 金具両端オスメス金具付(PF1/4) 材料塩化ビニール 使用流体農薬、薬品 許容圧力(MPa)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
果樹の消毒に使用
その他業種

撹拌機用に使用です。十分な長さがあり満足しています。

対象商品:
37618104
2021-10-02
用途:
農機具修理用
グリーンファーム矢部 様 (農・林・水産業)

破れて、吹き出すと困るのが動噴。すぐ届くのでたすかってます。

対象商品:
37618104
2021-09-04
用途:
造園作業時、薬剤散布時
グリーンサービス希 様 (農・林・水産業)

値段の割に強くて丈夫でつなぎやすく大変満足しています。

対象商品:
37618095
2021-04-24
用途:
噴霧ポンプに使用
瀧本オートサービス 様

附属のホースは、120cmで気持ち長い方がと思ってる方には、これで解消です。

2人が参考にしています
対象商品:
37618095
2020-01-25
用途:
果樹用動噴
農・林・水産業

以前も購入しております。液漏れがなく、取り外しが容易で、耐光性良好です。

対象商品:
37618095
2019-08-30
用途:
農業用手がけホース

スピースプレーヤーの手がけホースの補修用に、ばっちり使用できて満足。2本買っても大丈夫でした。

対象商品:
37618095
2019-07-11
用途:
農作業

価格が安いからダメ元で購入しましたが、安くてもしっかり役立つ良いものでした。
今もカシメの緩み無く、大変役にたっています!

対象商品:
37618113
2024-02-06
用途:
動噴のホース延長

巻き取り癖が残り、やや硬い印象です。その分耐久性はありそうで期待してします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする