柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
撹拌機用に使用です。十分な長さがあり満足しています。
破れて、吹き出すと困るのが動噴。すぐ届くのでたすかってます。
値段の割に強くて丈夫でつなぎやすく大変満足しています。
附属のホースは、120cmで気持ち長い方がと思ってる方には、これで解消です。
以前も購入しております。液漏れがなく、取り外しが容易で、耐光性良好です。
スピースプレーヤーの手がけホースの補修用に、ばっちり使用できて満足。2本買っても大丈夫でした。
価格が安いからダメ元で購入しましたが、安くてもしっかり役立つ良いものでした。 今もカシメの緩み無く、大変役にたっています!
巻き取り癖が残り、やや硬い印象です。その分耐久性はありそうで期待してします。