曜日別特売
DF1000 FCMB両ユニオン付フレキ 大同特殊工業 37619653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF1000 FCMB両ユニオン付フレキ 大同特殊工業 37619653
DF1000 FCMB両ユニオン付フレキ 大同特殊工業 37619653

FCMB両ユニオン付フレキ

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
配管口径10A
長さ(m)0.7
内容量1本注文コード37619653品番DF1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
質量(kg/m)
チューブのみ:0.16
一重ブレードのみ:0.18
用途水、油、スチーム長さ(mm)700配管口径10A繰返し曲げ半径(mm)135使用チューブ内径(mm)10.5仕様両端ユニオン金具付種類スタンダードピッチ長さ(m)0.7使用チューブスパイラルチューブ使用チューブ外径(Φmm)15.0チューブ厚さ(mm)0.25材質(ユニオン)FCMB材質(ユニオンカラー)SUS304材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304破壊圧力(kg/cm)(一重ブレード付)360ブレード付最小曲げ半径(mm)40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37619705
2018-07-31
用途: 空気圧縮機の吐出管

使用開始から100時間位でホース端部のカシメ部分からエアー漏れ。
たしかに高温になる部分ではあるが、品質が悪いのでは?  次回は違うメーカーにしてみます。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 37619635
2013-10-02
用途: エンジン配管
株式会社つがる

品質に問題無し!

対象商品 : 37619924
2013-05-23
用途: 蒸気配管のつなぎ

弊社の耐久年数は、3年ぐらいですが、そこそこの商品です。

対象商品 : 07053453
2009-04-27
用途: バイパス組んで最終の本線えつなぎ込みに。

ユニオンが右と左が雄雌が違う方が締め易いかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする