※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2D63TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)600 注文コード37621903 品番CNA2D63TN-600-D
参考基準価格(税別)¥63,030 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はシリンダストロークなど7種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)600 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする