FED3100S22MW2 クローゼットドア引戸四方枠1190幅 DAIKEN(旧:大建工業) 37627344

※サンプル画像 ※画像は735幅です

クローゼットドア引戸四方枠1190幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37627344 品番FED3100S22MW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
用途一般住宅室内専用 仕様フリー・ピボット兼用 セット内容扉×2、枠、ハンドル×2本 種別四方枠・固定枠(4.5尺間口) ダルブラウン(レール/ブロンズ) 基材(扉)ポリサンドシート張りMDF、(枠)オレフィンシート張りMDF 枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1190×79×2045 ハンドル色シルバー ハンドル形状ラウンド型 ホルムアルデヒド等級(扉)F☆☆☆☆住宅部品表示ガイドライン、(枠)規制対象外部品製品 扉寸法(mm)575×1977
注意
※本製品は一般住宅用として設計しています。病院や施設等、不特定多数の方が使用される場所には使用しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
沖縄地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
離島数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする