LDA6NH LED電球 EVERLEDS スタンダード形 Panasonic(パナソニック) 37628595

LED電球 EVERLEDS スタンダード形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37628595 品番LDA6NH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

白熱球40形相当の明るさ(昼白色相当LDA6N-Hにおいて)。
約40000時間の長寿命。
密閉型器具に対応。

種別一般電球タイプ6.0W 定格電圧(V)100 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)485 光色昼白色相当 用途トイレ・玄関・廊下・階段など手元や足元の明るさが必要な場所 トラスコ品番465-4935 長さ(mm)105 質量(g)100 周波数(Hz)50/60共用 外径(Φmm)55 定格寿命(時間)40000 電球形状一般電球型 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.11 明るさ電球40形相当 適合器具スポットライト、ダウンライト(断熱材施工器具は不可)など 電球の種類LED
注意
※定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。
※器具の種類によって使用できない場合があります。(屋外での使用不可)浴室では、必ず防湿器具でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする