曜日別特売
CNA2T80-330-D CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2T80) SMC 37630748

※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2T80)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)330ポートねじの種類(-) Rc注文コード37630748品番CNA2T80-330-D
参考基準価格(税別)¥75,300販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)330クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする