GL-20 内装壁タイル張り用耐水型接着剤 タイルメント 37631702

GL-20 内装壁タイル張り用耐水型接着剤 タイルメント 37631702 GL-20 内装壁タイル張り用耐水型接着剤 タイルメント 37631702

内装壁タイル張り用耐水型接着剤

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード37631702 品番GL-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。
JAIA 4VOC基準適合

用途
適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ)
適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど
適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで)
トラスコ品番366-8134 JIS規格A 5548 タイプU F★★★★ 主成分合成樹脂系エマルション 標準使用量(モルタル下地)1.3〜1.7kg/m2 外観白色 パテ状 張付け可能時間(分)30以内/23℃ 塗布面積(m2/kg)(モルタル下地)0.5〜0.7 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
注意
※20kgは金属缶からプラスチック缶に変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37631693
2021-06-23
用途:
tile work
M.I.reformers 様

product is good ,, I would prefer a plastic bucket instead of metal and some type of plastic trowel / tool to take out the bond from the can.
thank you .

製品は良いです、、私は缶から結合を取り除くために金属とある種のプラスチックのこて/道具の代わりにプラスチックのバケツを好むでしょう。
ありがとうございました 。

1人が参考にしています
対象商品:
37631693
2020-09-16
用途:
DIYでのタイル貼り
農・林・水産業

初心者でも使いやすい硬さの接着剤です
上手に貼れました

対象商品:
37631693
2020-04-20
用途:
タイル貼り
建設業・工事業

4kg缶が良かった。少しの、タイル貼り補修に、最適

対象商品:
37631693
2019-07-15
用途:
エコカラットの張り付け
和田商店 様 (不動産業)

LIXILのエコカラットプラスを繊維壁の上に問題なく貼ることが出来ました。

対象商品:
37631693
2015-12-03
用途:
浴室壁タイル貼り時

リフォームのため300mm角タイル貼りに使用しました。
陶製タイルのため重量があり、接着剤の使用量もかなり必要でした。
同タイルで10点程度のポイント塗りで接着すれば有り難いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする