フレックスマルチ タイル張り用弾力性接着剤 タイルメント 37631736

タイル張り用弾力性接着剤

(28件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(2kg)注文コード37631736品番フレックスマルチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。

用途
適用箇所:屋内及び屋外の壁面
適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど
適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下
トラスコ品番366-8169ダークグレー主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂標準使用量2.0~2.5kg/m2改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37631754
2020-09-10
用途: 外装のタイル張り
佐藤美研建設業・工事業

リフォーム時、鏝で外壁に塗って、タイルにも接着剤を塗り壁に次々と貼り付けています。凸凹があっても吸収してしまうボディーがあり、かなり重いタイルもピッタとつくので、作業効率がいいです。タイルの重さで位置がづれるようなこともあまりありません。

3が参考にしています
対象商品 : 37631754
2020-08-04
用途: タイルの貼り付け

以前、別のサイトで購入したのですが、ボンドがだまがあったりしたので残念でしたが、
モノタロウは安くて塗りやすかったので、とても満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 37631754
2020-11-02
用途: 自宅の門塀で使用

門塀の軽量レンガと表札に使用しました。
軽量モルタルの上からレンガを貼りましたが、簡単に張り付きました。
モルタルではなく粘りがあるので、貼り付け後の微調整もやりやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 37631754
2020-08-24
用途: キッチンの壁タイル張替

モルタルで下地処理した後、本弾力性接着剤を使用しタイルを貼りました。チューブから直接壁へ、伸ばすのに結構力を要しましたがタイルは楽にきれいに貼る事ができました。DIY楽しみました。

対象商品 : 37631754
2020-06-08
用途: プラスティック樹脂面にタイル接着

色は少しアイボリーがかった白色です。
必要にして十分な機能を要していてとても安価な商品です。

対象商品 : 37631754
2020-05-30
用途: 木下地 タイル接着
サービス業

伸びが良く、初心者でもうまく貼れました。
乾くまで1時間ほどあるので、調整もしやすかったです。

対象商品 : 37631754
2019-03-22
用途: タイルの張替に使いました。
弁天リフォーム建設業・工事業

粘着性は良いと思います。使いやすいのも良いです。
分かりにくいのは[オフホワイト」の色。
届いて開けてみるまで色が分からないことは難点です。
オフホワイトなので白かなと思いきや薄いグレーです。
目地を入れずに接着剤を目地に見せる場合は注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 37631754
2018-07-08
用途: 内壁タイル張り
製造業

他の方のレビューにあるとおり捻り出すとどうしても手に付いてしまうのが難点。
施工に関しては素人の私でも塗りやすく仕上がりに満足出来た。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする