基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37640443 品番 PS-4SLA-D4C2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59

2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。

適合
ピンヘッダ:PS-4PLB-D4T1-FL1E、PS-4PLB-D4LT1-FL1E
ソケットコンタクト:PS-SLA-C2-1-100
材質
インシュレータ:66ナイロン(UL94V-0、黒色)
コンタクト:銅合金
ソケットハウジング:PBT(UL94V-0、黒色)
コンタクト:バネ用リン青銅
結線方式
電線側:圧着
基板側:半田(スルーホール)
極数4極 使用温度範囲(℃)-40to+85 寸法A(mm)2.54 耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間) 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 寸法B(mm)1.18 寸法C(mm)5.08 接続形式垂直・平行 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 適合電線AWG:#28〜#24相当の撚線 コンタクトピッチ(mm)2.54 適合プリント基板厚さ(mm)1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41198972
2020-12-09
用途:
接続コネクター製作
サービス業

接続ピンを格納するためのソケットなので問題なく使用出来ました。

対象商品:
41198981
2020-03-01
用途:
試作作業
その他業種

コネクタとして堅牢なつくりで、スッキリとした形状である。
JAEコネクタは接続の信頼性が高いという安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする