※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37643322
品番
YS-4KE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,820
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
複巻
一次側、二次側シールド付
容量(VA)
4K
寸法H(mm)
250
寸法A(mm)
180
寸法D(mm)
200
寸法B(mm)
150
寸法W(mm)
250
取付穴(mm)
Φ8.0×27
質量(kg)
38.0
絶縁種別
E
端子形状
P型/端子台式
1次電圧
0〜200/220V
2次電圧
0〜100/110V
周囲温度
-5〜40℃
相対湿度
45〜85%
使用環境
標高が1000m以下