温湿度計

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37644117 品番 TT492GY
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。
高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。
指針方向同一のベーシックタイプ。

TGK品番525-88-08-02 グレー 付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き) 材質PS 寸法(mm)Φ140×30 測定範囲(温度)-20 〜 40 ℃ (湿度)20 〜 90% 材質(本体)PS 質量(g)約120 タイプ掛けタイプ 測定項目温度・湿度 精度温度:-20〜40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35〜75%±2%、それ以外±4% 1目盛温度1℃/湿度2% 分解能温度:1℃、湿度:2% 温度測定範囲(℃)-20〜40 湿度測定範囲(%)20〜90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×140 最小目盛1℃ 最小目盛(℃)1 表示範囲(℃)-20〜40 保証期間1年 設置方法壁掛け式 設置方式壁掛け 主材質PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ140×30 温度表示方式アナログ 特性なし 1目盛(%)2 校正証明書なし
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
ビル管理上同じ温湿度計により空調管理のため
不動産業

4個購入で誤差も少なく建物の温湿度管理を行えております。

2025-09-19
用途:
お手洗いに設置しております
建設業・工事業

ディジタル式の計器よりアナログ式の方が見やすいし個人的にも好きなので使わせていただいております。計器といってもどの程度の精度かは分かりませんが日々の確認に重宝しております。

対象商品:
37644101
2021-12-06
用途:
部屋の温湿度管理
卸売・小売業

精度はわかりませんが、手軽で電池交換などの手間いらずです。

対象商品:
37644101
2020-07-28
用途:
自宅

デザインよし。精確そう。
軽いので壁に画鋲を打って、引っかけて十分。
寝る前に、温度、湿度をチェックする。

対象商品:
37644101
2020-07-07
用途:
事務室の温湿度管理
サービス業

この価格で大満足。
適温・適湿度もパッと見て分かるのでとても良いです。

対象商品:
37644101
2019-02-10
用途:
室内の温湿度管理
ショップJ.M.C 様

精度が高くて良いですね、ただ温度指示は軸の抵抗が少しあるようでボディーを軽くたたくと梁の幅くらい指示が動く時がありますが実用上全く問題有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
37644101
2018-02-02
用途:
住宅の各部屋、湿気がきになる床下や屋根裏にも設置
農・林・水産業

精度、目盛りが読み取り安い、低価格が気に入っています

1人が参考にしています
対象商品:
37644101
2018-04-23
用途:
オフィスの湿度管理に
教育・研究機関

大きいので見やすいですが、オシャレさには少し欠けます。もう少しデザイン性があると良いのですが。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする