温湿度計

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37644126 品番 TT515OR
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

家族全員の健康に、お部屋に合わせたカラーで。

オレンジ 付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き) 材質ABS、PS 寸法(mm)Φ130×30 測定範囲(温度)-20 〜 40 ℃ (湿度)10 〜 90% 材質(本体)ABS、PS 質量(g)約130 タイプ掛けタイプ 測定項目温度・湿度 精度温度:-20〜40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35〜75%±5%、それ以外±10% 1目盛温度2℃/湿度5% 分解能温度:2℃、湿度:5% 温度測定範囲(℃)-20〜40 湿度測定範囲(%)10〜90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×130 最小目盛2℃ 最小目盛(℃)2 表示範囲(℃)-20〜40 保証期間1年 設置方法壁掛け式 設置方式壁掛け 主材質ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ130×30 温度表示方式アナログ 特性なし 1目盛(%)5 校正証明書なし
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
針が残念
有限会社久保田オート商会 様

文字盤は良いのですが肝心の指針が見にくく、遠くからは見えません
ベーシックな白ベースに黒文字黒針が一番だと思います。

2025-10-11
用途:
手軽で見やすい
教育・研究機関

置く場所に合わせてオレンジとグリーンを買ってみました。
オレンジはリビング、グリーンは洗面所にそれぞれおいてますが、非常に見やすくてよいです。
値段も手頃でよかったです。

対象商品:
37644126
2024-05-04
用途:
脱衣室に設置

見易く、インテリアとしてもなかなか可愛いので気に入っています。

対象商品:
37644135
2024-06-24
用途:
室内、廊下にて園芸作業、絵の描画。
株式会社あべ衣料 様 (卸売・小売業)

軽くて掛けやすく、見やすい。見た目が綺麗で癒される。

対象商品:
37644126
2024-03-07
用途:
脱衣場の温湿度表示

電池などが必要なく、見た目も鮮やかで温かみがあって脱衣場のヒートショック防止に一役買っています。長く使えそうです。

対象商品:
37644135
2023-10-18
用途:
リビングの温湿度管理に

エアコン近くの壁に取りつけています。グリーンのカーテンに合わて緑を選びました。黒よりも柔らかい印象で、白い文字も見やすいです。

対象商品:
37644126
2022-12-25
用途:
各部屋の温度、湿度管理
テスワークス 様

光熱費上がる昨今温度、湿度管理をして効率よく暖房をしたい。

対象商品:
37644144
2021-03-09
用途:
パン作り
fermerito 様 (飲食業)

色々探してこれだと思い購入しました。見やすいですしシンプルなデザインが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする