デジタル温湿度計

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37644187 品番 TT538BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。
過去の最高・最低温湿度を表示。
アラーム機能・スヌーズ機能付。

トラスコ品番765-8711 ブラック 付属品単4乾電池2本 材質ABS、PS 測定範囲(温度)-5〜45℃/(湿度)20〜95% 材質(本体)ABS、PS 質量(g)約380 タイプ置き掛け両用タイプ 電源(V)DC3(単4形乾電池2本) 電源DC3V 単4形乾電池2本 最小表示温度0.1℃/湿度1% 精度温度:0〜40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35〜75%±5%、それ以外±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×148×25 温度測定範囲(℃)-5.0〜45.0 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)20〜95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×25×148 最小目盛0.1℃ 最小目盛(℃)0.1 保証期間1年 表示内容温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示 設置方法卓上式/壁掛け 電池寿命約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合) 設置方式卓上式/壁掛け 主材質ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×182×148 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)1
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37644171
2023-06-02
用途:
体調管理のため 購入

年々、夏が暑くなっているので 体調管理に購入しました。

時計が付いた物が欲しかったので タニタ製を選択しました。
表示も大きめで 見やすく満足しています。

対象商品:
37644171
2023-01-02
用途:
風呂場の更衣室の温度管理
電気・ガス・熱供給・水道業

文字が大きくて見やすい。寒い冬場の入浴のヒートショック対策として
活用している。

対象商品:
37644171
2022-02-09
用途:
マシンの作業工程
株式会社小川電機 様

思っていたサイズよりデカくビックリしましたが表示も大きい為、少し離れた場所でも
確認出来て非常にいいです。

対象商品:
37644171
2022-09-23
用途:
湿度 と 時間 を見る

夜間に照明が液晶についていないので 懐中電灯 で 照らして 見ています。
今時 時計は 電波時計 で ないと 使いにくい。

対象商品:
37644171
2017-06-10
用途:
日常の湿度確認に使用しております。
悠久礼送株式会社 様

今までカタログ上では湿度の表示が±5%というタイプの安価な小型の物数台で誤差が有りながらも使用していました。 カタログ表示の範囲に入っているかどうか不明でした。
今回やや価格帯の上のものを使用してみた結果、自分で求めていた情報が少しだけ正確に得られるように感じています。  外気温が20℃以上で雨が降ってきた場合の、湿度の上昇により冷蔵設備の機器に氷や霜がついて装置がダウンするので、その原因をリアルタイムで確認し事前対策を講じたかった。  どうにかOKのようです。 最終的には計測器メーカー品かな?。

対象商品:
37644187
2016-12-11
用途:
主として寝室の湿度管理
不動産業

電源がも電池では無理かと思いますが、夜間でも画面が見えれば、室内の注意灯にもなり、もっと便利に使えるのではないでしょうか。

対象商品:
37644171
2016-09-29
用途:
室内環境管理

軽くて見やすくアラーム付きなので重宝しています。

対象商品:
37644171
2016-06-14
用途:
モニター用

リピート買いです。コスト的にも問題なく納期も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする