でか見えタイマー

(75件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37644397 品番TD384YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

大きくて見やすい表示。
本体の背面にはストラップ穴と立てられるスタンド付。
リピート機能付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
最大設定時間99分59秒 最小設定時間1秒 付属品単4乾電池1本 仕様マグネット付、スタンド付 材質ABS 寸法(mm)幅82×高さ76×奥行23 イエロー 測定範囲1秒〜99分59秒 材質(本体)ABS 質量(g)約75(乾電池含) 電源(V)DC1.5V 単4形乾電池1本 電源DC1.5V、単4乾電池1本使用 表示形式デジタル 設定時間最大99分59秒/最小1秒 保証期間1年 設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)76×82×23.2 音量(dB)70以上 カウントダウン機能 リピート機能
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

取扱説明動画TD384
この動画は、29人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37644397 TD384YL 29357897 TD429GY 抗菌でか見えタイマー TD429 タニタ 抗菌でか見えタイマー TD429 タニタ 1個 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37644415
2025-06-25
用途:
タイマー機能として
建設業・工事業

とても使いやすいです。機能的にもう少し使いやすくなると良いです。

対象商品:
37644381
2025-05-13
用途:
圧力鍋での調理時間をはかるため。
その他業種

画面が大きくてみやすいことと音がかなり大きいので階下にいても聞こえるほど(笑)

対象商品:
37644406
2024-05-25
用途:
普通にタイマーとして
製造業

使いやすいし音も大きいので良い。この本来のシンプルな機能だけで十分。

対象商品:
37644406
2024-02-03
用途:
短時間の計測
学校法人日本大学 様 (教育・研究機関)

見やすくて,アラーム音も大きいのでリピート購入です。電池も,ボタンではなく単4なので,経済的です。

対象商品:
37644381
2024-02-25
用途:
調理場で使用しています。
株式会社 歳勝土 様 (飲食業)

見やすく大変気に入っています。
ただ、音が少し大きい気がします。
もう少し小さい音量だと5つ星だと思います。

対象商品:
37644397
2023-07-31
用途:
作業用
株式会社田島製作所 様

作業する時に分数、秒数が必要な為購入しました。数字が大きく見やすい為とても楽です。また、セットする時のボタンが大きい為とても簡単に希望秒数が出来、セット出来ます。

対象商品:
37644397
2023-09-05
用途:
キッチンタイマーとして使う
まつた 様 (その他業種)

文字がでかくて見やすい安くてシンプルで、これで十分使えます。

対象商品:
37644433
2023-03-28
用途:
クリーンローラーのカウントダウン
製造業

食品工場のクリーンルーム前室の作業服のクリーンローラー掛けの場所、手洗い場に設置し、カウントダウンタイマーとして使用しています。朝から夕方まで毎日使用して5年目ですが、まだどれも電池交換をしたことがなく、故障もありません。今回増設にあたりリピート購入してみました。
商品開発でもキッチンタイマーとして活躍中。数字が大きくて見えやすいのと汚れも落しやすい。マグネット付き、フック掛け、スタンド有、至れり尽くせりでこのお値段はお得です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする