ウォーターホース

(11件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37646752 品番12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る

良質のゴムと強靭な編糸を使用していますので、軽く柔軟性に富み作業性に優れています。
内圧がかかったときよじれが少なく、その上折りぐせが付きにくく抜群な耐久性をもっています。

内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)19.5 長さ(m)10 常用圧力(MPa)0.5 用途鉱山・土木建築の工事現場、工場などの一般送水用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20〜60 呼称12(1/2) 使用流体 概略質量(g/m)280 編上数1B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サイズによっては個人宅様への配送は不可の商品がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37646856
2023-07-30
用途:
旧車の修理

日産L型エンジンのブロック部右サイドのウォーターホースの代用品として使用した。

1人が参考にしています
対象商品:
37646734
2022-05-06
用途:
自動車のメンテナンス
祐宝丸 様

自動車の消耗部品として強度や耐久性共に優れており最も扱いやすい商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
37646734
2021-10-02
用途:
水栓にホースを接続
その他業種

思ったよりも肉厚で重かったです。かなり丈夫だと思われます。

対象商品:
37646856
2020-09-18
用途:
ウォータータンクへの接続

あまり出ないサイズなのか届いた商品は入っている袋のシール(商品名等記載)の色もくすんでしまっていて、ホース自体もちょっと硬くて表面にべたつきがありました。間に合わないのでこのまま使用しますが残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
37646944
2019-08-16
用途:
機器のメンテナンス
製造業

安くて、丈夫とても助かっております。透明なホースだと
、曲げの部分で凹みやすいが、この商品は出にくくすごく良い

対象商品:
37646917
2022-05-27
用途:
鯉池の循環用に使用

池の中に使うのにカラーのホースでは変に目立って不評でした。
これは水中でも目立たず縦筋も案外汚れが気にかからなくて
もっと早く購入すれば良かった感想です。

対象商品:
37646856
2017-05-19
用途:
自動車のメンテナンス

機能はいいですが外側がフラットだったらもっといいと思います。

対象商品:
37647032
2016-02-16
用途:
船の海水取り入れ
その他業種

肉厚で丈夫なのに軟らかく配管作業がやり易い物で助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする