H3/12V/55W ハロゲンバルブ ノーブランド 37647967

ハロゲンバルブ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37647967 品番H3/12V/55W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ホワイトは特殊コーティングとキセノン+クリプトンガス配合の高効率バルブ。太陽に近いホワイトビームと安定した配光を実現。イエローは路面の凹凸に影を映し出し、霧、雨、雪等の悪条件で威力を発揮。極太ガラス管で安定性アップ。

定格電圧(V)12 定格電力(W)55 ホワイト 色温度(K)約6000 タイプH3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37647933
2016-11-11
用途:
普通です
建設業・工事業

バリオスに着けてみました。確かにホワイトで明るく光ってます。
250なので車検対応は無視してます。あとは耐久性のみが心配です。

対象商品:
37647933
2015-10-18
用途:
通勤にて使用

前回6月に購入して2回目です。
価格、明るさ等実用面では非常に満足ですが、
4か月で珠切れするのは個体差かもしれませんが、若干早いような気がします。
もう少し寿命が延びればありがたいですね。
今回は予備も含め2個購入です。

対象商品:
37647933
2015-06-26
用途:
バイク用

可もなく不可もなし、でもこの値段で不満なく使えるのは素晴らしいと思います。
次回も当然購入します。

対象商品:
37647942
2013-12-05
用途:
バイク用に

見た目だけでなく明るさ的にも十分です。バイクに使用して一週間経ちますが今のところ問題なしです。雰囲気を変えたい時にオススメします。

対象商品:
37647942
2012-10-10
用途:
車にて使用

普通車にて使用しています。
夜の峠道等では、とても見やすく満足です。
また切れたら購入します。

対象商品:
37647942
2012-05-14
用途:
バイクのヘッドライトに使用。

バイクのヘッドライトに取り付けました。
黄色いライトで点灯はきっちりしていますが
暗く、光量がまったくありません。

雨の日も考え黄色にしたのですが
ドライの路面でも暗く前がまったく見えず危険です。
雨の日は論外です。
残念ですが安かろう悪かろうの結果になりました。

次回からは購入しません。
おすすめもしません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとう御座います。元来黄色は暗く感じる色になります。(白が最も明るく感じます。)ただ初期不良の可能性もございますので、連絡を頂けましたら無償にて返品・交換とさせて頂きます。お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。しかしながら交換商品が同じ状態であればその明るさが標準で不良ではないのでご了承お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする