ホワイト カスタム7 リヤトランク 明邦化学 容量24L 37648554

カスタム7 リヤトランク

(58件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37648554 品番ホワイト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

適合車種は50ccスクーター及び自転車です。また自転車にも取りつけが可能な仕様です。カギ付きでひったくり対策にも効果があります。

容量(L)24 付属品取付用パーツ ホワイト 質量(g)約1490 外形寸法(mm)420×310×280 内形寸法(mm)385×285×270 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37648563
2026-02-24
用途:
自転車の荷物入れ
その他業種

使いやすくていいです。かごとカバー買っても同等の価格かかりますのでこれがベストです。

対象商品:
37648563
2026-02-27
用途:
通学自転車用

自転車には見た目少し大きめですが、容量があり通学用としてはとても良い。倒したりしたりぶつけたりした場合の強度には若干不安あり。

対象商品:
37648563
2025-05-19
用途:
自転車での運搬
建設業・工事業

自転車用で、簡易ではあるが鍵付き、は他に選択肢がありません、が、
この商品は、横幅など、自転車にマッチしています。
今回、2個目の購入ですが、色褪せなどはありますが、長く使える良い商品だと思います。

2024-10-22
用途:
普段使い
日本美装株式会社 東松山支店 様 (サービス業)

細身の縦長形状なのでレターパックを曲げずに入れられます。
バイザー付きヘルメット『OGKテレオスLサイズ』とコンビニカッパ・ブーツカバー・レイングローブも入るので、通勤通学から日帰りツーリングまで対応できますよ。

対象商品:
37648563
2024-11-29
用途:
毎日の通勤
サービス業

どのバイクにも取付可能で軽くて丈夫サイズがヘルメット収納にジャスト

対象商品:
37648563
2022-06-03
用途:
原付バイク(GORILA)の荷台に取付
kame-ICTサポート 様 (建設業・工事業)

小さなバイクなので、サイズ的にどうかなと思いながら購入しました。
取り付けたところギリギリ見た目の違和感なくOK
材質的に安っぽい感じはしますが、コストパフォーマンス的には優秀だと思います。
ただ、雨中の走行は雨が入り込むかもしれませんが価格を考えれば満足です。

対象商品:
37648563
2022-05-06
用途:
二輪車
運輸・通信業

リピート商品です。昭和感が欲しく購入しています。縦細と鍵穴が気に入っています。

対象商品:
37648563
2021-09-11
用途:
原付バイクに取り付け
その他業種

大きさ、鍵付きで気に入りました。
ネジ部分は補強しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする