USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980


センサーライト傍に200Vコンセントがあり、単純に淵源を利用。
トランス自体の表示説明で簡単に接続できた。
廉価で優れものである。
思ったより、重いが十分機能します。唯結線図等の説明書が添付頂きたかった。
十分小型なのですが、もう少し小型にならないかと思っております。
比較的小さく全体の中で収まりがよく良かったです。今後も必要があれば購入させてください。
制御機器の電源が100Vなのに、動力3Φ200Vしか無い制御盤に使用。文字通り200V→100Vに変換。安価な単巻で十分でした。