スパイラルタップ SP

(50件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質高速度工具鋼(HSS) 注文コード37650496 品番N+SP P1 M1.6×0.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は呼び寸法・呼び・材質など573種類から選べます 他の種類を見る
食付2.5 ねじ長さ(mm)6 シャンク径(mm)3 溝数2 材質高速度工具鋼(HSS) 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番397-5282 形状M7以下は突き出しセンタになります。 ピッチ(mm)0.35 等級P1 ねじ径M1.6 被削材中炭素鋼 全長L(mm)36 ねじの種類M タップの種類スパイラルタップ(右40°) タップの等級P級 食付き部の山数2.5 めねじの種類メートルねじ めねじの等級5H、旧JIS2級 加工止り穴用 シャンク径d(Φmm)3 寸法k(mm)2.5 公差(μm)25〜10 寸法Lk(mm)5 ねじ長さl(mm)6 メーカー商品コードSNPP1.6D

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37650496 N+SP P1 M1.6×0.35 63849747 SP P1 M1.6×0.35 スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
NCのタップ立てようとして

NC旋盤でのタップ立てに使用している。
転造タップに比べ下穴の公差が広いので助かっている。
反面ステンレスなどの材料には転造タップが向いているので適材適所を心がけるようにしている。

2025-08-09
用途:
ブラインドホールへのタッピング

ブラインドホールへのタッピングに使用しました。切れ味も良く、キレイにタッピングする事が出来ました。

対象商品:
09463903
2024-07-18
用途:
タップたて
農・林・水産業

切れ味良い、流石ヤマワです。
このサイズを用意してあるのも流石です。
これからも取り扱いをお願いします。

対象商品:
09464201
2024-02-18
用途:
三脚に取り付ける部品に製作
建設業・工事業

ホームセンターではまず買えない規格なので購入できてよかったです。

対象商品:
02201492
2024-02-16
用途:
バイクのカスタマイズ
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に扱いやすく、スムーズに作業することができました。

対象商品:
09464201
2023-03-14
用途:
レール加工

カメラ三脚の雲台レールに1/4 -20UNCのタップが必要になり購入。
スパイラルタップだとノーマルのタップに比べ、よりたてやすいですね。

対象商品:
01446541
2022-09-02
用途:
弊社製品のねじ穴にて使用

メーカー品ですので 安心して 使用しております
普通に使用する ねじ穴 タップですから
もう少し 安価だと 助かりますので 価格検討 よろしく お願いします

対象商品:
09464217
2022-08-28
用途:
ねじ切り
教育・研究機関

ヤマワのタップを多用しています.アルミを対象としていますが,よく切れ,安心して使用出来ると思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする