T-MU925M-51-GP ファンモーター オリエンタルモーター 37652876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-MU925M-51-GP ファンモーター オリエンタルモーター 37652876
T-MU925M-51-GP ファンモーター オリエンタルモーター 37652876
T-MU925M-51-GP ファンモーター オリエンタルモーター 37652876

ファンモーター

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1組定格電圧(V)単相220・230ファンMU925M-51注文コード37652876品番T-MU925M-51-GP
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)25セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M3X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書タイプ薄型汎用・セット品種類ACプロペラファン仕様アラームなし形状角形周波数(Hz)単相220:50、単相230:50/60電流(A)(220V)0.06(50Hz)・(230V)0.06/0.06(50/60Hz)シリーズMU定格電圧(V)単相220・230スピードタイプミドルスピード最大風量(m3/min)(220V)0.85(50Hz)・(230V)0.85/1(50/60Hz)音圧レベル(dB)(220V)31(50Hz)・(230V)32/36(50/60Hz)入力(W)(220V)8.5(50Hz)・(230V)9.5/8(50/60Hz)最大静圧(Pa)(220V)34(50Hz)・(230V)34/44(50/60Hz)ファンMU925M-51定格回転速度(min-1[r.p.m])(220V)2300(50Hz)・(230V)2300/2700(50/60Hz)特性標準/小型/薄型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06868967
2013-10-15
用途: 生ごみ収納庫のファンです

前に付いていたのとは少し違いましたが少し加工して付ける事が出来ました
音も静かになってよかったです。

対象商品 : 06868967
2013-01-31
用途: 制御盤の排熱用
株式会社エーエス工業建設業・工事業

セット部品の為取付が簡単で良い
ファンモーター部がもう少し小さくして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする