DCW-72G-EP 高シールド分波器 マックステル 37654163

高シールド分波器

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37654163 品番DCW-72G-EP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内部を金属でシールドしてあるため、外来電波の影響を受けにくい構造になっています。
極細のS2.5CFBケーブルを使用しているため薄型テレビの背面など狭いスペースでの配線も簡単に行えます。
DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)取得

仕様
通過帯域損失/FM・VHF:1.0dB、UHF:1.5dB、BS(1032〜1336):2.0dB、CS(1336〜2150):2.5dB、CS(2150〜2610):4.0dB
阻止帯域減衰量/20dB
VSWR/FM・VHF:1.8以下、UHF:1.8以下、BS(1032〜1336):2.0以下、CS(1336〜2150):2.5以下、CS(2150〜2610):2.5以下
付属品出力側ケーブル 出力UV50cm(CS・BS50cm、金メッキF型接栓付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×43×17(分波器本体部) 入力金メッキF型接栓ジャック 出力インピーダンス(Ω)75 入力インピーダンス(Ω)75(F型) 周波数帯域(MHz)FM・VHF、UHF、BS(1032〜1336)、CS(1336〜2610) ケーブル長(cm)(出力側)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37654163 DCW-72G-EP 70343692 SCW-72G-EP 4K8K対応分波器(セパレーター)ブリスタータイプ マックステル 4K8K対応分波器(セパレーター)ブリスタータイプ マックステル 1個 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37654163
2015-11-15
用途:
TVのBSをみる
建設業・工事業

光ファイバーTVになったので 分波をして もう パラボラアンテナが不要になりました。

対象商品:
37654172
2015-08-16
用途:
パソコン内蔵TV(地上/BS,CS)接続
建設業・工事業

パソコンにてテレビの視聴及び録画綺麗にできています。

対象商品:
37654163
2015-05-26
用途:
テレビ設置のためのBS/UHF の分波

安価に購入できましたが、品質に問題なし お買い得です。

対象商品:
37654163
2014-05-21
用途:
共聴配線

性能は、メーカー品と遜色ない
5個入り等の業務用としてパッケージを省略した物も希望

対象商品:
37654163
2014-06-13
用途:
分波器として使用。

価格が、もう少し安いとよかったが、製品については満足しています。

対象商品:
37654163
2014-08-07
用途:
液晶テレビへのアンテナ工事
建設業・工事業

接続性、性能に満足

対象商品:
37654172
2013-06-01
用途:
テレビの受信
建設業・工事業

画像は安定している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする