トランスミッションフルード

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード37655852 品番08266-99967
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。

種類ATF ベースオイル鉱物油 用途軽自動車を除くAT車用 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37655852
2017-05-23
用途:
車両メンテ

今まで都度、ディーラーにてポリタンクに小売してもらっていましたが、メーカ純正オイルが安価に購入できるので購入しました。品質は言うまでもなく、わずらわしさから解放されとても助かります。
但し、Monotaroさんで購入するとこの類の缶は1L缶から20L缶まで、大小関係なく大きく変形しているものが多いです。気になさる方は考慮されることをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする