曜日別特売
ウルトラ DPSF-Ⅱ ホンダ ウルトラDPSF2 ホンダ 37655861

ホンダ ウルトラDPSF2

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(20L)
内容量1缶(20L)注文コード37655861品番ウルトラ DPSF-Ⅱ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Hondaの4WD車専用に開発したデファレンシャルフルード。
リアデフクラッチの作動フィールが向上し、よりスムーズな走りを提供します。

ベースオイル鉱物油種類DPSF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※デュアルポンプシステムフルードは車種・型式により適用が異なります。
車両本体の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18323637
2019-06-18
用途: ホンダステップワゴン(RG2)4WDデフオイル交換用

今回、自分でデフオイル交換にトライする為に購入。ディラーで交換を頼むと約4,000円。しかし、自分で交換するなら4L缶で、2回分交換できます。工賃は、自分なので無料。かなりお得です。交換は、単純なので、ジャッキUPさえすれば誰でも出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 18323637
2018-11-01
用途: RB2オデッセイ デフオイル交換
製造業

新車から8万キロでディーラーで交換
現在17万キロなので汚れてると思ったが全然汚れてませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 37655861
2017-10-01
用途: 車輌メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

ディーラーへ行ってる時間がなく、こちらのサイトで検索したら出てきたので購入しました。
注文後は比較的早く届き大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする