曜日別特売
ST-F1015 ストレッチフィルムミニ ユタカメイク 37663631

 

ST-F1015 ストレッチフィルムミニ ユタカメイク 37663631
ST-F1015 ストレッチフィルムミニ ユタカメイク 37663631
ST-F1015 ストレッチフィルムミニ ユタカメイク 37663631
ST-F1015 ストレッチフィルムミニ ユタカメイク 37663631

ストレッチフィルムミニ

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード37663631品番ST-F1015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。

用途
引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに
幅(mm)100長さ(m)150厚さ(μm)15クリア紙管内径(mm)37仕様ホルダー付トラスコ品番828-0830材質ポリエチレン質量(g)343RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37663647
2024-03-29
用途: 段ボールのゴミ出しに
その他業種

以前は段ボールのゴミ出しにビニール紐を使っていましたが結ぶのが面倒でした。
その後、OPPテープを使用していましたが、ストレッチフィルムでする方が簡単でコスパもよさそうなのでこちらに変えましたがとても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37663647
2023-07-21
用途: 梱包作業
卸売・小売業

ミニサイズなので、現場へ行くときはいつも持ち歩いています。助かってます。

対象商品 : 37663647
2023-08-18
用途: 梱包など

色々使用してみましたが、このサイズがピッタリで良いです。

対象商品 : 37663631
2023-01-30
用途: 商品出荷時に使用
サラヤ株式会社製造業

大変使用感がよく助かります。また次リピートしたいと思います。

対象商品 : 37663647
2022-03-31
用途: 材料を纏めて運ぶのに
株式会社立枝建工

材料を(木材等)運びやすくするのに纏めるのに使用しています。
破れにくく、小さめなので扱いやすく重宝しています。

対象商品 : 37663647
2021-08-26
用途: ちょっとしたものをまとめるとき
製造業

ちょっとしたものをまとめて置いておきたい時や、運びたい時に重宝しています。

対象商品 : 37663631
2020-07-04
用途: 梱包用
製造業

新聞や雑誌・段ボールなどの纏めるのに便利なので。本来は紙ひもで縛らなければなりませんが、雨が降っているときは紙ひもだと濡れて切れてしまい収集作業者が苦労している。

対象商品 : 37663647
2020-01-06
用途: 加工品の梱包

この商品が一番使いやすいです。大きさ・厚み・伸縮性・巻きつけやすさなど文句なしです。少し前に値上がりしてしまったので特価の時にまとめ買いしています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする